ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

60-02-0200

60-02-0200

ROYERSFORD FOUND&MAC 60-02-0200

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2" Bore; 1-3/4" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

No parte

60-02-0200

Nº de pieza de BDI

21477852

PRECIO
$ 243.09 / CU
$ 262.00 / CU

CTD

INVENTARIO:
6
Nombre del fabricante
ROYERSFORD FOUNDRY & MACHINE
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
3.629
UNSPSC
31171511
Tornillo centro a centro pulgadas
6
Tornillo centro a centro milimetros
152.4
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Shaft Mount
Estilo de la carcasa
2 Bolt Pillow Block
Elemento rodante
Sleeve Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
5/8 Inch
Relubricables
Yes
Configuración de la carcasa
2 Piece Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Babbitt Insert Bearing
Categoría - BDI
Pillow Block
Grupo de producto - BDI
M06288
Fracción arancelaria
8483.30.80.65
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Pillow Block
URL del fabricante
https://www.royersford.com
Peso/LBS
8
Descripción larga
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2" Bore; 1-3/4" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Altura de la base al centro
1.75 pulgadas | 44.45 milímetros
Agujero
2 pulgadas | 50.8 milímetros
Perno real centro a centro
6 pulgadas | 152.4 milímetros
Longitud hasta el barreno
4pulgadas | 101.6milímetros