ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

60-2 C/L CP SF PK

60-2 C/L CP SF PK

REXNORD 60-2 C/L CP SF PK

Chain Link; 60-2 Chain Size; Cottered; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 0.09" Plate Thickness; 0.71" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter

No parte

10496177

Nº de pieza de BDI

1472449

CTD

Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.05
UNSPSC
31151609
EAN
0698210214203
Tamaño de la cadena
60-2
Construcción básica
Cottered
Componente
Connecting Link
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
2
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
EA
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Forma de la placa
Curved
Otras características
Slip Fit
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02122
Fracción arancelaria
7315.90.00.00
Nombre
Link
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
REX602CCLSFPK
Número interno del fabricante
10496177
Peso/LBS
0.107
Descripción larga
Chain Link; 60-2 Chain Size; Cottered; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 0.09" Plate Thickness; 0.71" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
Diámetro del rodillo
0.469 pulgadas | 11.913 milímetros
Diámetro de la clavija
0.234 pulgadas | 5.944 milímetros
Ancho del rodillo
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Espesor de la placa
0.09 pulgadas | 2.286 milímetros
Altura de la placa
0.71 pulgadas | 18.034 milímetros
Paso de la cadena
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros