ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

20B-2 RIV

60-2 NEP RIV 10'

TSUBAKI 60-2 NEP RIV 10'

Roller Chain; 60-2 Chain Size; Riveted; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Zinc Plated Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter

No parte

60-2NEPRB

Nº de pieza de BDI

904557

PRECIO
$ 1,144.23 / Crate
$ 1,905.30 / Crate

CTD

INVENTARIO:
10
Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.91
UNSPSC
31151603
EAN
0097039418678
Tamaño de la cadena
60-2
Construcción básica
Riveted
Componente
Chain
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
2
Material
Zinc Plated Steel
Características internas especiales
Corrosion Resistant
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
10
Cantidad mínima del pedido
10
Material del rodillo
Carbon Steel
Forma de la placa
Curved
Otras características
Neptune Series | Matte Grey Color
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02290
Fracción arancelaria
7315.11.00.60
Nombre
Chain
String de palabra clave
Roller
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Número del artículo del fabricante
60-2NTRB
Peso/LBS
2.04
Descripción larga
Roller Chain; 60-2 Chain Size; Riveted; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Zinc Plated Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
Diámetro del rodillo
0.469 pulgadas | 11.913 milímetros
Paso de la cadena
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Ancho del rodillo
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Altura de la placa
0.713 pulgadas | 18.11 milímetros
Espesor de la placa
0.094 pulgadas | 2.388 milímetros
Diámetro de la clavija
0.234 pulgadas | 5.944 milímetros