ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

DMD-428-2RV-92NCA ; D4949

60-2 REMACHADA 10FT

EBC 60-2 REMACHADA 10FT

Roller Chain; 60-2 Chain Size; Riveted; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.689" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter

No parte

60-2 RIV 10FT

Nº de pieza de BDI

18622219

PRECIO
$ 195.14 / Crate

CTD

INVENTARIO:
27
Marca
Nombre del fabricante
EBC
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.898
UNSPSC
31151603
Tamaño de la cadena
60-2
Construcción básica
Riveted
Componente
Chain
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
2
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
10
Cantidad mínima del pedido
10
Material del rodillo
Carbon Steel
Forma de la placa
Curved
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02290
Fracción arancelaria
7315.11.00.60
Nombre
Chain
String de palabra clave
Roller
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
60-2 RIV CHAIN
Peso/LBS
1.98
Descripción larga
Roller Chain; 60-2 Chain Size; Riveted; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.689" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
Ancho del rodillo
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Diámetro de la clavija
0.234 pulgadas | 5.944 milímetros
Espesor de la placa
0.094 pulgadas | 2.388 milímetros
Diámetro del rodillo
0.469 pulgadas | 11.913 milímetros
Paso de la cadena
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Altura de la placa
0.689 pulgadas | 17.501 milímetros