ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

60-2 RIV 10FT

60-2 RIV 50FT

EBC 60-2 RIV 50FT

Roller Chain; 60-2 Chain Size; Riveted; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 0.495" Roller Width; 0.095" Plate Thickness; 0.709" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter

No parte

60-2 RIV 50FT

Nº de pieza de BDI

21488397

CTD

INVENTARIO:
1
Marca
Nombre del fabricante
EBC
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.9
UNSPSC
31151603
Tamaño de la cadena
60-2
Construcción básica
Riveted
Componente
Chain
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
2
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
50
Cantidad mínima del pedido
50
Forma de la placa
Curved
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02290
Fracción arancelaria
7315.11.00.60
Nombre
Chain
String de palabra clave
Roller
URL del fabricante
Descripción larga
Roller Chain; 60-2 Chain Size; Riveted; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 0.495" Roller Width; 0.095" Plate Thickness; 0.709" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
Diámetro del rodillo
0.469 pulgadas | 11.913 milímetros
Diámetro de la clavija
0.234 pulgadas | 5.944 milímetros
Paso de la cadena
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Ancho del rodillo
0.495 pulgadas | 12.57 milímetros
Altura de la placa
0.709 pulgadas | 18.009 milímetros
Espesor de la placa
0.095 pulgadas | 2.413 milímetros