ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

60-8 DF C/L

60-8 DF C/L

TSUBAKI 60-8 DF C/L

Chain Link; 60-8 Chain Size; Spring Clip; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 8 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter

No parte

60-8DFCL

Nº de pieza de BDI

22376875

PRECIO
$ 83.13 / CU
$ 138.43 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.181
UNSPSC
31151609
EAN
0097039173805
Tamaño de la cadena
60-8
Construcción básica
Spring Clip
Componente
Connecting Link
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
8
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
EA
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Forma de la placa
Curved
Otras características
Press Fit
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02122
Fracción arancelaria
7315.90.00.00
Nombre
Link
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Número del artículo del fabricante
60-8DFCL
Peso/LBS
0.4
Descripción larga
Chain Link; 60-8 Chain Size; Spring Clip; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 8 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
Paso de la cadena
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Diámetro de la clavija
0.234 pulgadas | 5.944 milímetros
Altura de la placa
0.713 pulgadas | 18.11 milímetros
Diámetro del rodillo
0.469 pulgadas | 11.913 milímetros
Ancho del rodillo
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Espesor de la placa
0.094 pulgadas | 2.388 milímetros