ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

60-8 RIV 10'

60-8 RIV 10'

TSUBAKI 60-8 RIV 10'

Roller Chain; 60-8 Chain Size; Riveted; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 8 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter

No parte

60-8RB

Nº de pieza de BDI

22376877

PRECIO
$ 5,218.98 / Crate
$ 8,689.70 / Crate

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
3.66
EAN
0097039544001
Tamaño de la cadena
60-8
Construcción básica
Riveted
Componente
Chain
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
8
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
10
Cantidad mínima del pedido
10
Forma de la placa
Curved
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02290
Fracción arancelaria
7315.11.00.60
Nombre
Chain
String de palabra clave
Roller
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Número del artículo del fabricante
60-8RB
Peso/LBS
8.09
Descripción larga
Roller Chain; 60-8 Chain Size; Riveted; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 8 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
Diámetro de la clavija
0.234 pulgadas | 5.944 milímetros
Paso de la cadena
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Ancho del rodillo
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Altura de la placa
0.713 pulgadas | 18.11 milímetros
Diámetro del rodillo
0.469 pulgadas | 11.913 milímetros
Espesor de la placa
0.094 pulgadas | 2.388 milímetros