ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

6009DDUNR

6001DDUNR

NSK 6001DDUNR

Single Row Ball Bearing; 12MM Bore; 28MM Outside Diameter; 8MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

No parte

6001DDUNR

Nº de pieza de BDI

1472353

PRECIO
$ 39.09 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
NSK
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.02
UNSPSC
31171504
EAN
0029176615856
Cubierta
2 Seals
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
Capacidad máxima / Ranura de llenado
No
Elemento rodante
Ball Bearing
Anillo de retención
Yes
Características internas especiales
No
Material de la jaula
Steel
Tipo de cubierta
Contact Seal
juego interno
C0-Medium
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Deep Groove | Rubber Seal
Categoría - BDI
Single Row Ball Bearing
Fracción arancelaria
8482.10.50.68
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Ball
URL del fabricante
https://www.nsk.com
Número del artículo del fabricante
6001DDUNR
Peso/LBS
0.0485
Descripción larga
Single Row Ball Bearing; 12MM Bore; 28MM Outside Diameter; 8MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
Agujero
0.472 pulgadas | 12 milímetros
Diámetro externo
1.102 pulgadas | 28 milímetros
Ancho de la pista externa
0.315 pulgadas | 8 milímetros