ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

RMS5-2RS

6009-2RS1

SKF 6009-2RS1

Single Row Ball Bearing; 45MM Bore; 75MM Outside Diameter; 16MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

No parte

6009-2RS1

Nº de pieza de BDI

1415370

PRECIO
$ 94.83 / CU
$ 114.48 / CU

CTD

INVENTARIO:
23
Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.254
UNSPSC
31171504
EAN
7316570178098
Cubierta
2 Seals
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
Capacidad máxima / Ranura de llenado
No
Elemento rodante
Ball Bearing
Anillo de retención
No
Características internas especiales
No
Material de la jaula
Steel
Tipo de cubierta
Contact Seal
juego interno
C0-Medium
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Deep Groove
Categoría - BDI
Single Row Ball Bearing
Fracción arancelaria
8482.10.50.68
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Ball
URL del fabricante
https://www.skf.com
Número del artículo del fabricante
6009-2RS1
Peso/LBS
0.57
Descripción larga
Single Row Ball Bearing; 45MM Bore; 75MM Outside Diameter; 16MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
Diámetro externo
2.953 pulgadas | 75 milímetros
Agujero
1.772 pulgadas | 45 milímetros
Ancho de la pista externa
0.63 pulgadas | 16 milímetros