ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

6313C3

6012C3

NSK 6012C3

Single Row Ball Bearing; 60MM Bore; 95MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage

No parte

6012C3

Nº de pieza de BDI

1186173

PRECIO
$ 88.08 / CU

CTD

INVENTARIO:
4
Marca
Nombre del fabricante
NSK
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.41
UNSPSC
31171504
EAN
0029176013126
Cubierta
Open
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
Capacidad máxima / Ranura de llenado
No
Elemento rodante
Ball Bearing
Anillo de retención
No
Características internas especiales
No
Material de la jaula
Steel
juego interno
C3-Loose
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Deep Groove
Categoría - BDI
Single Row Ball Bearing
Fracción arancelaria
8482.10.50.68
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Ball
URL del fabricante
https://www.nsk.com
Número del artículo del fabricante
6012C3
Peso/LBS
0.45
Descripción larga
Single Row Ball Bearing; 60MM Bore; 95MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
Agujero
2.362 pulgadas | 60 milímetros
Diámetro externo
3.74 pulgadas | 95 milímetros
Ancho de la pista externa
0.709 pulgadas | 18 milímetros