ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

6060MMU

6060MMU

REXNORD 6060MMU

Insert Bearing; 60MM Bore; Wide Inner Ring; 44.45MM Outer Race Width; 110MM Outside Diameter; Tapered Adapter Sleeve; Spherical Roller Bearing; 103.19MM Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring

No parte

10408752

Nº de pieza de BDI

24123378

CTD

Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.265
UNSPSC
31171536
EAN
0698210172145
Perfil de la pista interna
Wide Inner Ring
Perfil de la pista externa
Cylindrical
Método de montaje
Tapered Adapter Sleeve
Elemento rodante
Spherical Roller Bearing
Relubricables
Yes
Anillo de retención
No
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Shurlok Tapered Adapter
Categoría - BDI
Insert Bearings
Grupo de producto - BDI
M06288
Fracción arancelaria
8483.20.40.80
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Insert
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número interno del fabricante
10408752
Peso/LBS
5
Descripción larga
Insert Bearing; 60MM Bore; Wide Inner Ring; 44.45MM Outer Race Width; 110MM Outside Diameter; Tapered Adapter Sleeve; Spherical Roller Bearing; 103.19MM Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
Agujero
2.362 pulgadas | 60 milímetros
Longitud hasta el barreno
4.063pulgadas | 103.19milímetros
Ancho de la pista externa
1.75 pulgadas | 44.45 milímetros
Diámetro externo
4.331 pulgadas | 110 milímetros