ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

RS60-1A30T

60A80

MARTIN SPROCKET & GR 60A80

Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 80 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 19.539" Outside Diameter; 19.103" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

No parte

60A80

Nº de pieza de BDI

622664

PRECIO
$ 250.79 / CU
$ 729.49 / CU

CTD

INVENTARIO:
2
Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
15.618
UNSPSC
31171901
EAN
0697950018409
Tamaño de la cadena
60
Número de dientes
80
Número de filas de dientes
1
Tipo de masa
A-No Hub
Método de montaje
Rough Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Dientes endurecidos
No
Tipo de cadena
ANSI Roller Chain
Ranura Sí/No
No
Material
Steel
Sin barreno
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.martinsprocket.com
Peso/LBS
45.5
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 80 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 19.539" Outside Diameter; 19.103" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Diámetro externo
19.539 pulgadas | 496.291 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro del paso
19.103 pulgadas | 485.216 milímetros
Paso de la cadena
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros