ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

78C8 X 1-3/4 KW 2SS

60B38FH X 1-3/4

TSUBAKI 60B38FH X 1-3/4

Roller Chain Sprocket; 1-3/4" Bore; 60 Chain; 38 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.501" Outside Diameter; 9.083" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

No parte

60B38F-1L

Nº de pieza de BDI

17159682

PRECIO
$ 144.42 / CU
$ 303.19 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
5.539
UNSPSC
31171901
EAN
0097039333933
Tamaño de la cadena
60
Número de dientes
38
Número de filas de dientes
1
Tipo de masa
B-Hub One Side
Método de montaje
Finished Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Dientes endurecidos
No
Tipo de cadena
ANSI Roller Chain
Ranura Sí/No
Yes
Material
Steel
Sin barreno
No
Otras características
With 2 Set Screw
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Peso/LBS
12.2
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 1-3/4" Bore; 60 Chain; 38 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.501" Outside Diameter; 9.083" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Diámetro del paso
9.083 pulgadas | 230.708 milímetros
Diámetro externo
9.501 pulgadas | 241.325 milímetros
Agujero
1.75 pulgadas | 44.45 milímetros
Paso de la cadena
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros