ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

60B41F X 1-1/2

60B41F X 1-1/2

TSUBAKI 60B41F X 1-1/2

Roller Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 60 Chain; 41 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 10-7/32" Outside Diameter; 9.798" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material

No parte

60B41F-1H

Nº de pieza de BDI

915535

PRECIO
$ 155.18 / CU
$ 325.79 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
5.71
UNSPSC
31171901
EAN
0097039335890
Tamaño de la cadena
60
Número de dientes
41
Número de filas de dientes
1
Tipo de masa
B-Hub One Side
Método de montaje
Finished Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Dientes endurecidos
Yes
Tipo de cadena
ANSI Roller Chain
Ranura Sí/No
Yes
Material
Carbon Steel
Sin barreno
No
Otras características
With 2 Set Screw
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 60 Chain; 41 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 10-7/32" Outside Diameter; 9.798" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
Agujero
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Diámetro del paso
9.798 pulgadas | 248.86 milímetros
Paso de la cadena
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Diámetro externo
10.219 pulgadas | 259.563 milímetros