ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

50BS22HT 1 1/2

60BS31 1 1/2

MARTIN SPROCKET & GR 60BS31 1 1/2

Roller Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 60 Chain; 31 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.826" Outside Diameter; 7.413" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

No parte

60BS31 1 1/2

Nº de pieza de BDI

622993

PRECIO
$ 129.41 / CU
$ 376.43 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
3.36
UNSPSC
31171901
EAN
0697950306896
Tamaño de la cadena
60
Número de dientes
31
Número de filas de dientes
1
Tipo de masa
B-Hub One Side
Método de montaje
Finished Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Dientes endurecidos
No
Tipo de cadena
ANSI Roller Chain
Ranura Sí/No
Yes
Material
Steel
Sin barreno
No
Otras características
With 2 Set Screw
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.martinsprocket.com
Peso/LBS
7.4
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 60 Chain; 31 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.826" Outside Diameter; 7.413" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Agujero
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Diámetro externo
7.826 pulgadas | 198.78 milímetros
Diámetro del paso
7.413 pulgadas | 188.3 milímetros
Paso de la cadena
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros