ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

613-632472

613-632472

REXNORD 613-632472

Roller; Return; Hollow Bore Mount; 1/2" Shaft Dia/Bore; 2.36" Roller Diameter; 1.61" Roller Width; Single Roller; 613 Series; Sleeve Bearing; Acetal Roller Material

No parte

10130473

Nº de pieza de BDI

21839327

PRECIO
$ 10.68 / CU
$ 15.79 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.068
UNSPSC
24101701
EAN
0793699351040
Nombre del producto
Roller
Tipo de producto
Return
Método de montaje
Hollow Bore
Tipo de rodillo
Single
Serie
613
Tipo de rodamiento
Sleeve Bearing
Con muelles
No
Material del rodillo
Acetal
Otras características
White | Grey Rubber Outer Surface
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Conveyor Components Rollers
Grupo de producto - BDI
570
Fracción arancelaria
8431.39.00.10
Nombre
Roller
String de palabra clave
Conveyor Return
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
613-632472
Número interno del fabricante
DIAMETER -
Peso/LBS
0.15
Descripción larga
Roller; Return; Hollow Bore Mount; 1/2" Shaft Dia/Bore; 2.36" Roller Diameter; 1.61" Roller Width; Single Roller; 613 Series; Sleeve Bearing; Acetal Roller Material
Longitud del eje
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro del rodillo
2.36 pulgadas | 59.944 milímetros
Ancho del rodillo
1.61 pulgadas | 40.894 milímetros
Diam. del eje/agujero
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Distancia entre estructura
0 pulgadas | 0 milímetros