ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

6146 H1L20

6146 H1L20

JOHNS MANVILLE 6146 H1L20

4" Shaft Dia; 5" Housing Bore; 0.468" Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 0.468" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LUP Seal Design Code

No parte

6146 H1L20

Nº de pieza de BDI

18226133

PRECIO
$ 45.97 / CU
$ 69.36 / CU

CTD

INVENTARIO:
3
Nombre del fabricante
PARKER
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.12
UNSPSC
31411705
EAN
0827834132963
Código del diseño genérico
J/M_LUP
Material del Labio
Carboxylated Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
LUP
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.parker.com
Número del artículo del fabricante
6146 H1L20
Peso/LBS
0.2572
Descripción larga
4" Shaft Dia; 5" Housing Bore; 0.468" Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 0.468" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LUP Seal Design Code
Ancho real
0.468 pulgadas | 11.887 milímetros
Ancho nominal
0.468 pulgadas | 11.887 milímetros
Agujero de la carcasa
5 pulgadas | 127 milímetros
Diámetro del eje
4 pulgadas | 101.6 milímetros