ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

620 50ML IDH 135514

620 50ML IDH 135514

LOCTITE 620 50ML IDH 135514

Anaerobic Retainer; Retaining Compound; Cylindrical Part; Cylindrical Press and Slip Fit High Temperature; Bottle; Liquid; Locating Pin in Radiator Assembly | Sleeve Into Pump Housing | Bearing in Auto Transmission | Bushing | Bearing | Seal | Fan | Liner; Green; 50 Ml

No parte

135514

Nº de pieza de BDI

1055443

PRECIO
$ 96.00 / CU

CTD

INVENTARIO:
46
CATEGORÍA
Marca
Nombre del fabricante
HENKEL
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.079
UNSPSC
31201627
EAN
0079340620407
Nombre del producto
Retaining Compound
Tipo de producto
Cylindrical Part
Uso típico
Cylindrical Press and Slip Fit High Temperature
Presentación
Bottle
Textura
Liquid
Aplicación
Locating Pin in Radiator Assembly | Sleeve Into Pump Housing | Bearing in Auto Transmission | Bushing | Bearing | Seal | Fan | Liner
Nombre comercial
620
Descripción del fabricante
Loctite 620 Retaining Compound
Color
Green
Contenido más µ
50 Ml
Material del sustrato
Metal
Punto de inflamabilidad más µ
Above 93.3 Deg C TCC
Olor
Mild
Contenido VOC - porcentual
8.3 Percentage | 91 g/l
Conformidad con certificado
CFIA
Otras características
Anaerobic Cure | Food Grade | Viscosity 8500 CP | Temperature Range -54 To 232 Deg C
Peso Neto
1.69 Oz
Categoría - BDI
Chemicals Adhesives Retaining
Grupo de producto - BDI
C00104
Fracción arancelaria
3506.99.00.00
Nombre
Retainer
String de palabra clave
Anaerobic
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
62040
Descripción larga
Anaerobic Retainer; Retaining Compound; Cylindrical Part; Cylindrical Press and Slip Fit High Temperature; Bottle; Liquid; Locating Pin in Radiator Assembly | Sleeve Into Pump Housing | Bearing in Auto Transmission | Bushing | Bearing | Seal | Fan | Liner; Green; 50 Ml