ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

6210TCG12P4

6210TCG12P4

NSK 6210TCG12P4

Precision Ball Bearing; 50MM Bore; 90MM Outside Diameter; 20MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Phenolic Cage Material

No parte

6210TCG12P4

Nº de pieza de BDI

1412919

PRECIO
$ 783.84 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
NSK
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.46
UNSPSC
31171502
EAN
0029176624629
Cubierta
Open
Clase de precisión
ABEC 7 | ISO P4
Material - Bola
Steel
Número de rodamiento
1 (Single)
Ángulo de contacto
0 Degree
Precarga
None
Estilo de la pista
Not Applicable
Material de la jaula
Phenolic
Elemento rodante
Ball Bearing
contacto angular
No
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Single Row | Deep Groove | Special Clearance
Categoría - BDI
Precision Ball Bearings
Fracción arancelaria
8482.10.50.68
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Ball Deep Groove
URL del fabricante
https://www.nskamericas.com
Descripción larga
Precision Ball Bearing; 50MM Bore; 90MM Outside Diameter; 20MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Phenolic Cage Material
Ancho
0.787 pulgadas | 20 milímetros
Diámetro externo
3.543 pulgadas | 90 milímetros
Agujero
1.969 pulgadas | 50 milímetros