ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

6015-2RS1

62208-2RS1

SKF 62208-2RS1

Single Row Ball Bearing; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 23MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

No parte

62208-2RS1

Nº de pieza de BDI

1420749

PRECIO
$ 161.56 / CU
$ 195.03 / CU

CTD

INVENTARIO:
2
Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.478
UNSPSC
31171504
EAN
7316577080509
Cubierta
2 Seals
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
Capacidad máxima / Ranura de llenado
No
Elemento rodante
Ball Bearing
Anillo de retención
No
Características internas especiales
No
Material de la jaula
Steel
Tipo de cubierta
Contact Seal
juego interno
C0-Medium
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Cartridge Type
Categoría - BDI
Single Row Ball Bearing
Fracción arancelaria
8482.10.50.68
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Ball
URL del fabricante
https://www.skf.com
Número del artículo del fabricante
62208-2RS1
Peso/LBS
1.052
Descripción larga
Single Row Ball Bearing; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 23MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
Ancho de la pista externa
0.906 pulgadas | 23 milímetros
Diámetro externo
3.15 pulgadas | 80 milímetros
Agujero
1.575 pulgadas | 40 milímetros