ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

6000-2RSH/C3

6318-2RSR-C3

FAG 6318-2RSR-C3

Single Row Ball Bearing; 90MM Bore; 190MM Outside Diameter; 43MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage

No parte

6318-2RSR-C3

Nº de pieza de BDI

1151157

PRECIO
$ 842.63 / CU
$ 894.22 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SCHAEFFLER GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
4.89
UNSPSC
31171504
EAN
4026677050267
Cubierta
2 Seals
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
Capacidad máxima / Ranura de llenado
No
Elemento rodante
Ball Bearing
Anillo de retención
No
Características internas especiales
No
Material de la jaula
Steel
Tipo de cubierta
Contact Seal
juego interno
C3-Loose
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Deep Groove
Categoría - BDI
Single Row Ball Bearing
Fracción arancelaria
8482.10.50.68
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Ball
URL del fabricante
https://www.schaeffler.us
Número del artículo del fabricante
6318.2RSR.C3
Peso/LBS
10.78
Descripción larga
Single Row Ball Bearing; 90MM Bore; 190MM Outside Diameter; 43MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
Ancho de la pista externa
1.693 pulgadas | 43 milímetros
Agujero
3.543 pulgadas | 90 milímetros
Diámetro externo
7.48 pulgadas | 190 milímetros