ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

6207-C3

6318/C4S1

SKF 6318/C4S1

Single Row Ball Bearing; 90MM Bore; 190MM Outside Diameter; 43MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C4-Extra Loose Internal Clearance; Steel Cage

No parte

6318/C4S1

Nº de pieza de BDI

1261789

PRECIO
$ 565.30 / CU
$ 682.39 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
4.89
UNSPSC
31171504
EAN
7316577662057
Cubierta
Open
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
Capacidad máxima / Ranura de llenado
No
Elemento rodante
Ball Bearing
Anillo de retención
No
Características internas especiales
No
Material de la jaula
Steel
juego interno
C4-Extra Loose
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Deep Groove | Heat Stabilized Less Than 200 Deg C
Categoría - BDI
Single Row Ball Bearing
Fracción arancelaria
8482.10.50.68
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Ball
URL del fabricante
https://www.skf.com
Número del artículo del fabricante
6318/C4S1
Peso/LBS
4.95
Descripción larga
Single Row Ball Bearing; 90MM Bore; 190MM Outside Diameter; 43MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C4-Extra Loose Internal Clearance; Steel Cage
Agujero
3.543 pulgadas | 90 milímetros
Diámetro externo
7.48 pulgadas | 190 milímetros
Ancho de la pista externa
1.693 pulgadas | 43 milímetros