ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

635C10

635C10

MARTIN SPROCKET & GR 635C10

Roller Chain Sprocket; 635 Chain; 10 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 14.56" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 4-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

No parte

635C10

Nº de pieza de BDI

623835

PRECIO
$ 1,498.36 / CU
$ 2,061.22 / CU

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
50.394
UNSPSC
31171902
EAN
0697950068466
Tamaño de la cadena
635
Número de dientes
10
Número de filas de dientes
1
Tipo de masa
C-Hub Both Sides
Método de montaje
Rough Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Dientes endurecidos
No
Tipo de cadena
ANSI Roller Chain
Ranura Sí/No
No
Material
Steel
Agujero máx
4
Sin barreno
Yes
Otras características
Engineered Class Sprocket | Flame Cut Sprockets
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Engineered Class
URL del fabricante
https://www.martinsprocket.com
Peso/LBS
111
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 635 Chain; 10 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 14.56" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 4-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Paso de la cadena
4.5 pulgadas | 114.3 milímetros
Diámetro externo
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro del paso
14.56 pulgadas | 369.824 milímetros