ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

24X42X10

65X85X12 HMSA10 RG

SKF 65X85X12 HMSA10 RG

Lip Seal; 65MM Shaft Dia; 85MM Housing Bore; 12MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 12MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMSA10 Seal Design Code

No parte

65X85X12 HMSA10 RG

Nº de pieza de BDI

1258016

PRECIO
$ 10.62 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.05
UNSPSC
31411705
EAN
7316572552384
Código del diseño genérico
C_R_HMSA10
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
HMSA10
Otras características
Small
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
65X85X12 HMSA10 RG
Peso/LBS
0.113
Descripción larga
Lip Seal; 65MM Shaft Dia; 85MM Housing Bore; 12MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 12MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMSA10 Seal Design Code
Ancho real
0.472 pulgadas | 12 milímetros
Agujero de la carcasa
3.346 pulgadas | 85 milímetros
Ancho nominal
0.472 pulgadas | 12 milímetros
Diámetro del eje
2.559 pulgadas | 65 milímetros