ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

7200B.DFL

7200B.DFL

EBC 7200B.DFL

Angular Contact Ball Bearing; 10MM Bore; 30MM Outside Diameter; 18MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 2 (1 Pair)

No parte

7200B.DFL

Nº de pieza de BDI

21488605

CTD

INVENTARIO:
80
Marca
Nombre del fabricante
EBC
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.05
UNSPSC
31171531
Cubierta
Open
contacto angular
Yes
Elemento rodante
Ball Bearing
Número de filas de bolas
Single Row
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
Capacidad máxima / Ranura de llenado
No
Anillo de retención
No
Material de la jaula
Steel
juego interno
C0-Medium
Número de rodamiento
2 (1 Pair)
Arreglo de montaje
Duplex-Face to Face
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Angular Contact Ball Bearing
Fracción arancelaria
8482.10.50.28
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Angular Contact
URL del fabricante
Descripción larga
Angular Contact Ball Bearing; 10MM Bore; 30MM Outside Diameter; 18MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 2 (1 Pair)
Ancho
0.709 pulgadas | 18 milímetros
Agujero
0.394 pulgadas | 10 milímetros
Diámetro externo
1.181 pulgadas | 30 milímetros