ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

7201B.DFL

7204B.DFL

EBC 7204B.DFL

Angular Contact Ball Bearing; 20MM Bore; 47MM Outside Diameter; 28MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 2 (1 Pair)

No parte

7204B.DFL

Nº de pieza de BDI

21488610

CTD

Marca
Nombre del fabricante
EBC
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.1
UNSPSC
31171531
Cubierta
Open
contacto angular
Yes
Elemento rodante
Ball Bearing
Número de filas de bolas
Single Row
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
Capacidad máxima / Ranura de llenado
No
Anillo de retención
No
Material de la jaula
Steel
juego interno
C0-Medium
Número de rodamiento
2 (1 Pair)
Arreglo de montaje
Duplex-Face to Face
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Angular Contact Ball Bearing
Fracción arancelaria
8482.10.50.28
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Angular Contact
URL del fabricante
Descripción larga
Angular Contact Ball Bearing; 20MM Bore; 47MM Outside Diameter; 28MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 2 (1 Pair)
Ancho
1.102 pulgadas | 28 milímetros
Agujero
0.787 pulgadas | 20 milímetros
Diámetro externo
1.85 pulgadas | 47 milímetros