ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
7408 / 0.75X1X0.125 HM14 D

1.375X1.75X0.197 HM14 R / 13529

7408 / 0.75X1X0.125 HM14 D

SKF 7408 / 0.75X1X0.125 HM14 D

Lip Seal; 3/4" Shaft Dia; 1" Housing Bore; 1/8" Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 1/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM14 Seal Design Code

No parte

7408

Nº de pieza de BDI

1296992

PRECIO
$ 8.87 / CU

CTD

INVENTARIO:
201
Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.01
UNSPSC
31411705
EAN
0085311005456
Código del diseño genérico
C_R_HM14
Material del Labio
Carboxylated Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
HM14
Otras características
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
7408
Peso/LBS
0.057
Descripción larga
Lip Seal; 3/4" Shaft Dia; 1" Housing Bore; 1/8" Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 1/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM14 Seal Design Code
Ancho real
0.125 pulgadas | 3.175 milímetros
Diámetro del eje
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Agujero de la carcasa
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Ancho nominal
0.125 pulgadas | 3.175 milímetros