ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

7620DLGTNTG18

7620DLGTNTG18

NICE BALL BEARING 7620DLGTNTG18

Single Row Ball Bearing; 1-1/4" Bore; 2-9/16" Outside Diameter; 3/4" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage

No parte

7620DLGTNTG18

Nº de pieza de BDI

796008

PRECIO
$ 105.11 / CU
$ 203.03 / CU

CTD

INVENTARIO:
17
Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.322
UNSPSC
31171504
EAN
0637400292898
Cubierta
2 Seals
Clase de precisión
ABEC 1 | ISO P0
Capacidad máxima / Ranura de llenado
No
Elemento rodante
Ball Bearing
Anillo de retención
Yes
Características internas especiales
Wide Inner Ring
Material de la jaula
Nylon
Tipo de cubierta
Contact Seal
juego interno
C0-Medium
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Deep Groove
Categoría - BDI
Single Row Ball Bearing
Fracción arancelaria
8482.10.50.68
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Ball
URL del fabricante
https://www.rbcbearings.com
Número del artículo del fabricante
7620DLGTNTG18
Peso/LBS
0.71
Descripción larga
Single Row Ball Bearing; 1-1/4" Bore; 2-9/16" Outside Diameter; 3/4" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage
Ancho de la pista interna
1.417 pulgadas | 35.992 milímetros
Diámetro externo
2.563 pulgadas | 65.1 milímetros
Ancho de la pista externa
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Agujero
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros