ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

78G3640

78G3640

GATES 78G3640

Belt, Variable Speed; 19 Degree Angle; 36.396" Belt Pitch Length; 25/32" Belt Width; 37-1/4" Belt Outside Length; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material

No parte

98281018

Nº de pieza de BDI

20914442

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GATES
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.181
UNSPSC
26111802
EAN
0770075514626
Serie de la correa
19 Degree Angle
Estilo de la correa
Variable Speed
Material extensible
Aramid
Material exterior
Rubber
Otras características
G-Force
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Drive Belt Variable Speed
Grupo de producto - BDI
M02354
Fracción arancelaria
4010.39.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
Variable Speed
URL del fabricante
Descripción larga
Belt, Variable Speed; 19 Degree Angle; 36.396" Belt Pitch Length; 25/32" Belt Width; 37-1/4" Belt Outside Length; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
Longitud del paso de la correa
36.396 pulgadas | 924.458 milímetros
Ancho de la correa
0.781 pulgadas | 19.837 milímetros
Longitud externa de la correa
37.25 pulgadas | 946.15 milímetros