ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

8 5V 1870 J

8 5V 1870 J

MARTIN SPROCKET & GR 8 5V 1870 J

Transmission Pulley; 8 Grooves; 18.7" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Series; 5V Belt Series; 18.6" Pitch Minimum; 18.6" Pitch Maximum; 1-1/4 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway

No parte

8 5V 1870 J

Nº de pieza de BDI

624283

PRECIO
$ 1,550.59 / CU
$ 2,590.68 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
60.363
UNSPSC
26111806
EAN
0697950123769
Número de ranuras
8
Método de montaje
Bushed
Tamaño del buje
J
Serie de la correa
5V
Ranura Sí/No
Yes
Sin barreno
No
Agujero máx
0
Otras características
QD Bushing | Arm Style
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grupo de producto - BDI
5406
Fracción arancelaria
8483.50.90.40
Nombre
Pulley
String de palabra clave
Transmission
Número del artículo del fabricante
8 5V 1870 J
Peso/LBS
132
Descripción larga
Transmission Pulley; 8 Grooves; 18.7" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Series; 5V Belt Series; 18.6" Pitch Minimum; 18.6" Pitch Maximum; 1-1/4 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Diámetro externo
18.7 pulgadas | 474.98 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Ancho mínimo de la correa
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Ancho máximo de la correa
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
1-1/4 To 4-1/2 pulgadas | 50 To 115 milímetros
Diámetro máximo del paso
18.6 pulgadas | 472.44 milímetros
Diámetro mínimo del paso
18.6 pulgadas | 472.44 milímetros