ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

80-1 PASADOR 10FT PK

80-1 PASADOR 10FT PK

EBC 80-1 PASADOR 10FT PK

Roller Chain; 80 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.921" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter

No parte

80-1 COT 10FT

Nº de pieza de BDI

18151751

PRECIO
$ 252.75 / Crate

CTD

INVENTARIO:
49
Marca
Nombre del fabricante
EBC
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
31151603
Tamaño de la cadena
80
Construcción básica
Cottered
Componente
Chain
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
1
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
10
Cantidad mínima del pedido
10
Forma de la placa
Curved
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02290
Fracción arancelaria
7315.11.00.60
Nombre
Chain
String de palabra clave
Roller
URL del fabricante
Descripción larga
Roller Chain; 80 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.921" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
Diámetro de la clavija
0.312 pulgadas | 7.925 milímetros
Diámetro del rodillo
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Paso de la cadena
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Ancho del rodillo
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Espesor de la placa
0.125 pulgadas | 3.175 milímetros
Altura de la placa
0.921 pulgadas | 23.393 milímetros