ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

E160-2O/L

80H-2 O/L

REXNORD 80H-2 O/L

Chain Link; 80-2 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.63" Roller Width; 0.13" Plate Thickness; 0.91" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter

No parte

80H-2 O/L

Nº de pieza de BDI

18142099

CTD

Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
31151609
EAN
0698210852139
Tamaño de la cadena
80-2
Construcción básica
Cottered
Componente
Offset Link
Serie de la cadena
Heavy
Número de cordones
2
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
EA
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Forma de la placa
Curved
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02122
Fracción arancelaria
7315.90.00.00
Nombre
Link
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Descripción larga
Chain Link; 80-2 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.63" Roller Width; 0.13" Plate Thickness; 0.91" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
Ancho del rodillo
0.63 pulgadas | 16 milímetros
Diámetro de la clavija
0.312 pulgadas | 7.925 milímetros
Paso de la cadena
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Espesor de la placa
0.13 pulgadas | 3.302 milímetros
Diámetro del rodillo
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Altura de la placa
0.91 pulgadas | 23.114 milímetros