ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

80SN O/L

80SN O/L

TSUBAKI 80SN O/L

Chain Link; 80 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.661" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.949" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter

No parte

80SNOL

Nº de pieza de BDI

22376418

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.068
UNSPSC
31151609
EAN
0097039807625
Tamaño de la cadena
80
Construcción básica
Cottered
Componente
Offset Link
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
1
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
Spring Roller
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
EA
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Material del rodillo
Carbon Steel
Forma de la placa
Curved
Modificación
Spring Roller
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02122
Fracción arancelaria
7315.90.00.00
Nombre
Link
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Número del artículo del fabricante
80SNOL
Peso/LBS
0.15
Descripción larga
Chain Link; 80 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.661" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.949" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
Paso de la cadena
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Espesor de la placa
0.125 pulgadas | 3.175 milímetros
Diámetro del rodillo
0.661 pulgadas | 16.789 milímetros
Altura de la placa
0.949 pulgadas | 24.105 milímetros
Ancho del rodillo
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Diámetro de la clavija
0.312 pulgadas | 7.925 milímetros