Nombre del fabricante
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Brake
Perfil del agujero
Tapered | Bushed
Tipo de entrada
Hollow Bore
Tipo de salida
Hollow Bore
Método de montaje
Uses JA Bushing
torque
Maximum Static Torque 450Lb-in
Tipo de producto
Friction Facing
Tipo de movimiento
Stopping | Holding
Activación/retorno
Spring | Air
Nombre comercial
AIR CHAMP
Estilo de la carcasa
Cylindrical
Eje continuo/extremo
Thru
Aplicación
Emergency Stopping | Power-Off Holding
Otras características
High Coefficient Brake Facing | Black Oxide Finish | Open Design
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
740
String de palabra clave
Air/Pneumatic
Número del artículo del fabricante
818861
Descripción larga
Brake; Pneumatic Activation; Tapered | Bushed Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Uses JA Bushing Mount; Maximum Static Torque 450Lb-in
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Tamaño del orificio de salida
0.125 pulgadas | 3.175 milímetros
Diámetro del calibre macho de tolerancia
0 pulgadas | 0 milímetros