ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

81X RIV 10'

81X RIV 10'

TSUBAKI 81X RIV 10'

Roller Chain; 81X Chain Size; Riveted; 2-39/64" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.91" Roller Diameter; 1.06" Roller Width; 0.16" Plate Thickness; 1.13" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter

No parte

81-X RIVITED

Nº de pieza de BDI

21462997

CTD

INVENTARIO:
14
Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
31151603
Tamaño de la cadena
81X
Construcción básica
Riveted
Componente
Chain
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
1
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
10
Cantidad mínima del pedido
10
Material del rodillo
Carbon Steel
Forma de la placa
Curved
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02290
Fracción arancelaria
7315.11.00.60
Nombre
Chain
String de palabra clave
Roller
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Descripción larga
Roller Chain; 81X Chain Size; Riveted; 2-39/64" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.91" Roller Diameter; 1.06" Roller Width; 0.16" Plate Thickness; 1.13" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
Diámetro de la clavija
0.437 pulgadas | 11.1 milímetros
Diámetro del rodillo
0.91 pulgadas | 23.114 milímetros
Ancho del rodillo
1.06 pulgadas | 26.924 milímetros
Altura de la placa
1.13 pulgadas | 28.702 milímetros
Espesor de la placa
0.16 pulgadas | 4.064 milímetros
Paso de la cadena
2.609 pulgadas | 66.269 milímetros