ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

820/815-29T RB 3/4IN ARM BODY

820/815-29T RB 3/4IN ARM BODY

REXNORD 820/815-29T RB 3/4IN ARM BODY

815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB; 1-1/2" Pitch; 29 Teeth; 7.05" Outside Diameter; 6.978" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Cast Iron

No parte

10027408

Nº de pieza de BDI

18141856

PRECIO
$ 166.51 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.359
UNSPSC
31171903
EAN
0698210632144
Modulo- Tamaño del engrane
815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB
Número de dientes
29
Tipo de masa
A-No Hub
Método de montaje
Rough Bore
Perfil del agujero
Round
Modulo- Tipo del engrane
Straight Running | Back Flexing
Material
Cast Iron
Ranurado Sí o No
Yes
Partido Sí o No
No
Agujero máx
1.75
Ranura Sí/No
No
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Arm Body
Categoría - BDI
Flat Top Sprockets
Grupo de producto - BDI
5002
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Conveying Chain
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número interno del fabricante
10027408
Peso/LBS
5.2
Descripción larga
815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB; 1-1/2" Pitch; 29 Teeth; 7.05" Outside Diameter; 6.978" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Cast Iron
Paso
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Diámetro del paso
6.978 pulgadas | 177.241 milímetros
Diámetro externo
7.05 pulgadas | 179.07 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros