ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

880-15T RB 3/4IN ARM BODY

880-15T RB 3/4IN ARM BODY

REXNORD 880-15T RB 3/4IN ARM BODY

279 | 828 | 878 | 879 | 880; 1-1/2" Pitch; 15 Teeth; 7.26" Outside Diameter; 7.215" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Cast Iron

No parte

10027420

Nº de pieza de BDI

18141896

CTD

Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.907
UNSPSC
31171903
EAN
0698210637682
Modulo- Tamaño del engrane
279 | 828 | 878 | 879 | 880
Número de dientes
15
Tipo de masa
C-Hub Both Sides
Método de montaje
Rough Bore
Perfil del agujero
Round
Modulo- Tipo del engrane
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Material
Cast Iron
Ranurado Sí o No
No
Partido Sí o No
No
Agujero máx
1.375
Ranura Sí/No
No
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Arm Body
Categoría - BDI
Flat Top Sprockets
Grupo de producto - BDI
5002
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Conveying Chain
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número interno del fabricante
6263768
Peso/LBS
9.5
Descripción larga
279 | 828 | 878 | 879 | 880; 1-1/2" Pitch; 15 Teeth; 7.26" Outside Diameter; 7.215" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Cast Iron
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro del paso
7.215 pulgadas | 183.261 milímetros
Diámetro externo
7.26 pulgadas | 184.404 milímetros
Paso
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros