ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

8MC-480-21

8MC-248-21

GATES 8MC-248-21

Synchronous Belt; 8MM Pitch; 248MM Pitch Length; 21MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MC; Carbon Fiber Tensile Material; Rubber Outer Material

No parte

8MC-248-21

Nº de pieza de BDI

1408845

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GATES
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.019
UNSPSC
26111811
Estilo de la correa
Synchronous
Paso de la correa
8 MM
Perfil de los dientes
Standard HTD
Serie de la correa
8MC
Material extensible
Carbon Fiber
Material exterior
Rubber
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Poly Chain | Power Grip | Curvilinear Tooth Profile
Categoría - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Grupo de producto - BDI
M02316
Fracción arancelaria
4010.36.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
Synchronous
URL del fabricante
https://www.gates.com
Peso/LBS
0.019
Descripción larga
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 248MM Pitch Length; 21MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MC; Carbon Fiber Tensile Material; Rubber Outer Material
Longitud del paso de la correa
9.764 pulgadas | 248 milímetros
Ancho de la correa
0.827 pulgadas | 21 milímetros