ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

8V1060

8V1060

GATES 8V1060

V-Belt; 8V Series; 106" Belt Outside Length; 1" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material

No parte

93361060

Nº de pieza de BDI

1117600

PRECIO
$ 197.57 / CU
$ 266.86 / CU

CTD

INVENTARIO:
9
Marca
Nombre del fabricante
GATES
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.61
UNSPSC
26111801
EAN
0072053016543
Serie de la correa
8V
Estilo de la correa
V-Belt
Número de bandas
1 Band
Material extensible
Polyester
Material exterior
Fabric
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Drive Belt V-Belt
Grupo de producto - BDI
M02356
Fracción arancelaria
4010.39.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
V
URL del fabricante
https://www.gates.com
Número del artículo del fabricante
8V1060
Número interno del fabricante
9336-1060
Peso/LBS
3.56
Descripción larga
V-Belt; 8V Series; 106" Belt Outside Length; 1" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
Longitud externa de la correa
106 pulgadas | 2692.4 milímetros
Ancho de la correa
1 pulgadas | 25.4 milímetros