ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
99196 / 1.969X0.551 MANGA DE ACERO INOX.

99196 / 1.969X0.551 MANGA DE ACERO INOX.

99196 / 1.969X0.551 MANGA DE ACERO INOX.

SKF 99196 / 1.969X0.551 MANGA DE ACERO INOX.

Speedi-Sleeve; 49.911 to 50.063MM ID; 50MM Nom ID X 56.998MM OD

No parte

99196

Nº de pieza de BDI

1414242

PRECIO
$ 74.62 / CU

CTD

INVENTARIO:
4
Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.091
UNSPSC
31163200
EAN
0085311041706
Nombre
Speedi-Sleeve
Detalle del producto
Speedi-Sleeve
Especificaciones del producto
Speedi-Sleeve; 49.911 to 50.063MM ID
Descripción larga
Speedi-Sleeve; 49.911 to 50.063MM ID; 50MM Nom ID X 56.998MM OD