ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

11S 2-3/4

9S 1-5/8

TB WOODS 9S 1-5/8

Hub, Elastomeric Coupling; 1-5/8" Bore; 6.35" Outside Diameter; 3-5/8" Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 2-13/32" Length Thru Bore; 9S Size or Series; Keyway; Cast Iron Material; 3750 Maximum Speed; EPDM/Neoprene 1800 | Hytrel 7200In-Lbs Torque

No parte

9S158

Nº de pieza de BDI

991973

PRECIO
$ 130.99 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
3.348
UNSPSC
31163012
EAN
0698672640725
Tipo de acoplamiento
Elastomeric Coupling
Componente
Hub
Tipo de masa
Flanged
Perfil del agujero
Finished Bore
Tamaño o serie del acoplamiento
9S
Ranura Sí/No
Yes
Material
Cast Iron
Velocidad máxima RPM
3750
torque
EPDM/Neoprene 1800 | Hytrel 7200In-Lbs
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Components May or May Not Intermix Among Brands | SURE-FLEX | Type S
Categoría - BDI
Couplings Elastomeric Hub
Grupo de producto - BDI
M02304
Fracción arancelaria
8483.90.80.10
Nombre
Hub
String de palabra clave
Coupling Elastomeric
URL del fabricante
https://www.tbwoods.com
Descripción larga
Hub, Elastomeric Coupling; 1-5/8" Bore; 6.35" Outside Diameter; 3-5/8" Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 2-13/32" Length Thru Bore; 9S Size or Series; Keyway; Cast Iron Material; 3750 Maximum Speed; EPDM/Neoprene 1800 | Hytrel 7200In-Lbs Torque
Longitud hasta el barreno
2.406pulgadas | 61.112milímetros
Diámetro de la masa
3.625 pulgadas | 92.075 milímetros
Max Bore
0 Inch | 0 Millimeter
Diámetro externo
6.35 pulgadas | 161.29 milímetros
Agujero
1.625 pulgadas | 41.275 milímetros