ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

AD05-A 1/2

AL05-A 19MM

TB WOODS AL05-A 19MM

Disc Coupling; Hub; 19MM Bore; 45.72MM Hub Diameter; Finished; 67.31MM Outside Diameter; 36.068MM Length Thru Bore; 05 Coupling; Ringfeder Tapered Lo

No parte

AL05A19MM

Nº de pieza de BDI

986567

CTD

CATEGORÍA
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
EAN
0698672896726
Tipo de acoplamiento
Disc Coupling
Componente
Hub
Tipo de masa
Shaft
Perfil del agujero
Finished
Material
Steel
Tamaño o serie del acoplamiento
05
Método de montaje
Ringfeder Tapered Locking Element
Velocidad máxima RPM
8500
torque
300In-Lbs
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Components may or may not inter-mix among brands
URL del fabricante
https://www.tbwoods.com
Descripción larga
Disc Coupling; Hub; 19MM Bore; 45.72MM Hub Diameter; Finished; 67.31MM Outside Diameter; 36.068MM Length Thru Bore; 05 Coupling; Ringfeder Tapered Lo
Diámetro externo
2.65 pulgadas | 67.31 milímetros
Max Bore
0 Inch | 0 Millimeter
Longitud hasta el barreno
1.42pulgadas | 36.068milímetros
Agujero
0.748 pulgadas | 19 milímetros
Diámetro externo de la brida
2.65 pulgadas | 67.31 milímetros
Diámetro de la masa
1.8 pulgadas | 45.72 milímetros