ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

126.DBZ.HUB SB 1.25 616106

AL15-A 1-1/4

TB WOODS AL15-A 1-1/4

Disc Coupling; Hub; 1-1/4" Bore; 2.69" Hub Diameter; Finished; 3.65" Outside Diameter; 1.55" Length Thru Bore; 15 Coupling; Ringfeder Tapered Locking

No parte

AL15A114

Nº de pieza de BDI

996948

CTD

CATEGORÍA
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.227
EAN
0698672122818
Tipo de acoplamiento
Disc Coupling
Componente
Hub
Tipo de masa
Shaft
Perfil del agujero
Finished
Material
Steel
Tamaño o serie del acoplamiento
15
Método de montaje
Ringfeder Tapered Locking Element
Velocidad máxima RPM
6700
torque
1575In-Lbs
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Components may or may not inter-mix among brands
URL del fabricante
https://www.tbwoods.com
Descripción larga
Disc Coupling; Hub; 1-1/4" Bore; 2.69" Hub Diameter; Finished; 3.65" Outside Diameter; 1.55" Length Thru Bore; 15 Coupling; Ringfeder Tapered Locking
Max Bore
0 Inch | 0 Millimeter
Diámetro externo de la brida
3.65 pulgadas | 92.71 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.55pulgadas | 39.37milímetros
Diámetro externo
3.65 pulgadas | 92.71 milímetros
Diámetro de la masa
2.69 pulgadas | 68.326 milímetros
Agujero
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros