ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

SX278-6 4-1/2 1X1/2 KW

AL20-B 32MM

TB WOODS AL20-B 32MM

Disc Coupling; Hub; 32MM Bore; 79.502MM Hub Diameter; Finished; 103.632MM Outside Diameter; 46.482MM Length Thru Bore; 20 Coupling; Ringfeder Tapered

No parte

AL20B32MM

Nº de pieza de BDI

984200

CTD

CATEGORÍA
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
EAN
0698672112413
Tipo de acoplamiento
Disc Coupling
Componente
Hub
Tipo de masa
Shaft
Perfil del agujero
Finished
Material
Steel
Tamaño o serie del acoplamiento
20
Método de montaje
Ringfeder Tapered Locking Element
Velocidad máxima RPM
6200
torque
2200In-Lbs
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Components may or may not inter-mix among brands
URL del fabricante
https://www.tbwoods.com
Descripción larga
Disc Coupling; Hub; 32MM Bore; 79.502MM Hub Diameter; Finished; 103.632MM Outside Diameter; 46.482MM Length Thru Bore; 20 Coupling; Ringfeder Tapered
Longitud hasta el barreno
1.83pulgadas | 46.482milímetros
Diámetro de la masa
3.13 pulgadas | 79.502 milímetros
Agujero
1.26 pulgadas | 32 milímetros
Diámetro externo de la brida
4.08 pulgadas | 103.632 milímetros
Diámetro externo
4.08 pulgadas | 103.632 milímetros
Max Bore
0 Inch | 0 Millimeter