ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

B-1812

B-2816

KOYO B-2816

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 1-3/4" Bore; 2-1/8" Outside Diameter; 1" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; No Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable

No parte

B-2816

Nº de pieza de BDI

1407424

PRECIO
$ 20.76 / CU

CTD

INVENTARIO:
2
Marca
Nombre del fabricante
JTEKT
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.111
UNSPSC
31171512
EAN
0605790198052
Elemento rodante
Needle Roller Bearing
Componente
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Cubierta
Open
Alineación automática
No
Retenedor
No
Número de filas de rodillos
Single Row
Separable
No
Cerrado
No
Pulgadas - Métrico
Inch
Relubricables
No
Cojinete de empuje
No
Otras características
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing | Full Complement
Categoría - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Grupo de producto - BDI
B04144
Fracción arancelaria
8482.99.65.30
Nombre
Roller Assembly with Outer Ring
String de palabra clave
Bearing Needle
URL del fabricante
https://koyo.jtekt.co.jp
Número del artículo del fabricante
B-2816
Peso/LBS
0.242
Descripción larga
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 1-3/4" Bore; 2-1/8" Outside Diameter; 1" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; No Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
Diámetro externo
2.125 pulgadas | 53.975 milímetros
Ancho
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Agujero
1.75 pulgadas | 44.45 milímetros