ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

GB-55

B-810

KOYO B-810

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 1/2" Bore; 11/16" Outside Diameter; 5/8" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; No Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable

No parte

B-810

Nº de pieza de BDI

1407439

PRECIO
$ 7.56 / CU

CTD

INVENTARIO:
252
Marca
Nombre del fabricante
JTEKT
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.011
UNSPSC
31171512
EAN
0605790194160
Elemento rodante
Needle Roller Bearing
Componente
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Cubierta
Open
Alineación automática
No
Retenedor
No
Número de filas de rodillos
Single Row
Separable
No
Cerrado
No
Pulgadas - Métrico
Inch
Relubricables
No
Cojinete de empuje
No
Otras características
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing | Full Complement
Categoría - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Grupo de producto - BDI
B04144
Fracción arancelaria
8482.99.65.30
Nombre
Roller Assembly with Outer Ring
String de palabra clave
Bearing Needle
URL del fabricante
https://koyo.jtekt.co.jp
Número del artículo del fabricante
B-810
Peso/LBS
0.023
Descripción larga
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 1/2" Bore; 11/16" Outside Diameter; 5/8" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; No Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
Agujero
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Ancho
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Diámetro externo
0.688 pulgadas | 17.475 milímetros