ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

B401 ; 056S17D2062

B401 ; 056S17D2062

MARATHON MOTORS B401 ; 056S17D2062

AC Motor; 1/2HP; 56Y Frame Size; 1725 Sync RPM; 115 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Resilient Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 6-1/2" Overall Length; 68% Efficiency Full Load

No parte

B401

Nº de pieza de BDI

22326504

PRECIO
$ 351.72 / CU
$ 459.00 / CU

CTD

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
8.154
UNSPSC
26101112
EAN
0722856037367
Caballos de fuerza
1/2HP
Tamaño de la estructura
56Y
Hertz
60
Sincronizar RPM
1725
Voltaje
115
Corriente
AC
Fase
Single Phase
Cubierta
DP
Perfil de la estructura
NEMA
Método de montaje
Resilient
Base
Yes
Carga de eficiencia completa
68
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Current Rating 7 Ampere | 4 Poles
Categoría - BDI
AC Motor
Fracción arancelaria
8501.40.60.40
Nombre
Motor
String de palabra clave
Alternating Current General Purpose
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número interno del fabricante
056S17D2062
Peso/LBS
18
Descripción larga
AC Motor; 1/2HP; 56Y Frame Size; 1725 Sync RPM; 115 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Resilient Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 6-1/2" Overall Length; 68% Efficiency Full Load
Diámetro del eje
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Longitud total
6.5 pulgadas | 165.1 milímetros