ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

B81  HI POWER

B62 ALTA POTENCIA

GATES B62 ALTA POTENCIA

V-Belt; B-17X Series; 65"-1654MM Belt Outside Length; 5/8"-17MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material

No parte

90032062

Nº de pieza de BDI

1409179

PRECIO
$ 22.57 / CU
$ 30.10 / CU

CTD

INVENTARIO:
182
Marca
Nombre del fabricante
GATES
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.32
UNSPSC
26111801
EAN
0072053206920
Serie de la correa
B | 17X
Estilo de la correa
V-Belt
Número de bandas
1 Band
Material extensible
Polyester
Material exterior
Fabric
Otras características
Hi Power
Pulgadas - Métrico
Inch | Metric
Categoría - BDI
Drive Belt V-Belt
Grupo de producto - BDI
M02356
Fracción arancelaria
4010.39.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
V
URL del fabricante
https://www.gates.com
Número del artículo del fabricante
17X1585Li ; B62 HI POWER
Número interno del fabricante
9003-2062
Peso/LBS
0.73
Descripción larga
V-Belt; B-17X Series; 65"-1654MM Belt Outside Length; 5/8"-17MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
Ancho de la correa
0.625 pulgadas | 17 milímetros
Longitud externa de la correa
65 pulgadas | 1654 milímetros