ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

B65  HI POWER

B79 ALTA POTENCIA

GATES B79 ALTA POTENCIA

V-Belt; B-17X Series; 82"-2089MM Belt Outside Length; 5/8"-17MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material

No parte

90032079

Nº de pieza de BDI

1409195

PRECIO
$ 27.84 / CU
$ 37.14 / CU

CTD

INVENTARIO:
54
Marca
Nombre del fabricante
GATES
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.4
UNSPSC
26111801
EAN
0072053207422
Serie de la correa
B | 17X
Estilo de la correa
V-Belt
Número de bandas
1 Band
Material extensible
Polyester
Material exterior
Fabric
Otras características
Hi Power
Pulgadas - Métrico
Inch | Metric
Categoría - BDI
Drive Belt V-Belt
Grupo de producto - BDI
M02356
Fracción arancelaria
4010.39.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
V
URL del fabricante
https://www.gates.com
Número del artículo del fabricante
17X2020Li ; B79 HI POWER
Número interno del fabricante
9003-2079
Peso/LBS
0.88
Descripción larga
V-Belt; B-17X Series; 82"-2089MM Belt Outside Length; 5/8"-17MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
Ancho de la correa
0.625 pulgadas | 17 milímetros
Longitud externa de la correa
82 pulgadas | 2089 milímetros