ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

B-2 1/2 5

BH-1812

KOYO BH-1812

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 1-1/8" Bore; 1-1/2" Outside Diameter; 3/4" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; No Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable

No parte

BH-1812

Nº de pieza de BDI

1407452

PRECIO
$ 13.61 / CU

CTD

INVENTARIO:
4
Marca
Nombre del fabricante
JTEKT
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.054
UNSPSC
31171512
EAN
0605790189746
Elemento rodante
Needle Roller Bearing
Componente
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Cubierta
Open
Alineación automática
No
Retenedor
No
Número de filas de rodillos
Single Row
Separable
No
Cerrado
No
Pulgadas - Métrico
Inch
Relubricables
No
Cojinete de empuje
No
Otras características
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing | Full Complement | Heavy Duty
Categoría - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Grupo de producto - BDI
B04144
Fracción arancelaria
8482.99.65.30
Nombre
Roller Assembly with Outer Ring
String de palabra clave
Bearing Needle
URL del fabricante
https://koyo.jtekt.co.jp
Número del artículo del fabricante
BH-1812
Peso/LBS
0.123
Descripción larga
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 1-1/8" Bore; 1-1/2" Outside Diameter; 3/4" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; No Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
Agujero
1.125 pulgadas | 28.575 milímetros
Ancho
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Diámetro externo
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros